Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Rollensticker 47x47mm Cut-out style VE=200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weihnachts-Rollensticker 47x47mm Cut-out style VE=200 Stück
Weihnachts-Rollensticker 47x47mm Cut-out style VE=200 Stück
Weihnachts-Rollensticker 47x47mm Cut-out style VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGECS122
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CS122
EAN/GTIN:
     4004360794889
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
  • Dekorative selbstklebende Weihnachtsaufkleber von SIGEL - zum Verzieren von Geschenken oder für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost.
  • Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker -Cut-out style- (Motiv: 3 Motive: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze) in der Größe 4,7 x 4,7 cm.
  • Vorgestanztes Motiv: leicht von der Rolle ablösbar
  • In praktischer Spenderbox aus Karton
  • Modernes Motiv designed in Germany
  • Gedruckt auf braunem Kraftpapier für einen natürlichen Look
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dekorieren, Schmücken
Anzahl der Motive:
3
Bruttogewicht:
0.0860 kg
Etikettenbreite:
47 mm
Etikettenhöhe:
47 mm
Farbe:
lila
Marke:
Sigel
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Cut-out style
Packungsinhalt:
200 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, weihnachts sticker auf rolle, schmucketiketten rolle, schmucketiketten weihnachten, Basteln, Dekoration, für, Geschenk, Geschenk-Dekoration, Geschenk-Verzierung, GeschenkDekoration, Geschenkverzierung, Stickers, umweltfreundliche, Weihnachten, Weihnachts, Weihnachts-Geschenk-Verzierung, Weihnachtsaufkle, Weihnachtsaufkleb, Weihnachtsaufkleber, WeihnachtsGeschenkVerzierung, Weihnachtsschmuck, Weihnachtssticke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 13,47*
€ 18,86*
€ 5,50*
ab € 13,08*
€ 19,13*
€ 6,95*
ab € 13,72*
€ 19,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 15,02*
€ 20,92*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 15,23*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,07615* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT045
ab € 1,522*
Zubehör
Sigel
GT043
ab € 2,128*
Zubehör
Sigel
GT044
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP122
ab € 5,45*
Zubehör
Sigel
DS083
ab € 10,95*
Zubehör
Sigel
DS082
ab € 11,02*
Zubehör
Sigel
DP400
ab € 5,03*
Zubehör
Sigel
DU258
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.