Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag DIN lang 90g/qm gummiert VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Umschlag DIN lang 90g/qm gummiert VE=50 Stück
Umschlag DIN lang 90g/qm gummiert VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEDU170
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU170
EAN/GTIN:
     4004360948343
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Hochwertiger Briefumschlag im Format DIN lang, Marmorstruktur, gummiert
  • Mit Innendruck, passend zu Marmor-Faltkarten und -Papieren
  • Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innendruck
Besonderheiten:
Spezialpapier
Blattformat:
DL
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.279 kg
Farbe:
blau
Farbname:
marmor blau
Fenster:
nein
Höhe:
110 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Sigel
Material:
Papier
Motiv:
Marmorstruktur
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
DL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,74*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 16,61*
€ 23,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,83*
€ 23,33*
Lager 467
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,90*
€ 23,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP551
ab € 14,54*
Zubehör
Sigel
DP261
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.