Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstücher für Glas-Magnettafeln VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Reinigungstücher für Glas-Magnettafeln VE=100 Stück
Reinigungstücher für Glas-Magnettafeln VE=100 Stück
Reinigungstücher für Glas-Magnettafeln VE=100 Stück
Reinigungstücher für Glas-Magnettafeln VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEGL285
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL285
EAN/GTIN:
     4004360808852
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Reinigungstücher zum rückstands- und schlierenfreien Säubern von Glas-Magnetboards und zur schonenden Reinigung der Oberfläche.
  • Die wiederverschließbare Spenderdose macht die Reinigungstücher schnell griffbereit.
  • Die Reinigungstücher punkten mit einem angenehmen Duft.
  • Jede Box enthält 100 perforierte Reinigungstücher
  • Hinweis: Bei Kreidemarkern empfiehlt es sich, den Schriftzug sorgfältig trocken abzuwischen und anschließend das Board mit den Reinigungstüchern zu säubern.
  • Gefahrenkennzeichnung: ohne Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.2860 kg
Farbe:
Weiß
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Länge:
178 mm
Marke:
Sigel
Material:
Vlies 20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, Artverum, glas, glas-magnetboard-reinigen, glasboard, glasboard-reinigen, glasboardreinigen, glasmagnetboardreinigen, kreidetafeln, magnetboard-reinigen, reinigen, Reinigungstuch, Reinigungtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0989* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL203
ab € 240,13*
Zubehör
Sigel
GL213
ab € 282,42*
Zubehör
Sigel
GL212
ab € 280,83*
Zubehör
Sigel
GL221
ab € 392,94*
Zubehör
Sigel
GL231
ab € 611,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.