Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz Hartboden schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz Hartboden schwarz
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz Hartboden schwarz
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz Hartboden schwarz
Bürodrehstuhl Picasso Kunststoff-Fußkreuz Hartboden schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SITWSY56100MCSE14004415
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-56.100-M-CSE14-00-44-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelhocker
sattelhocker schwarz
  • Hohe Scheuerfestigkeit, umweltfreundlich
  • 100% Polyester FR, Stoffgruppe 1
  • 100.000 Scheuertouren
  • DIN EN ISO 12947-2
  • Gewicht: 448g/lfm. / Breite: 140 cm breit
  • Lichtechtheit: 5 nach DIN EN ISO 105-B02
  • Reibechtheit trocken: 4 nach DIN EN ISO 105-X12
  • Reibechtheit nass: 4 nach DIN EN ISO 105-X13
  • Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck
  • höhenverstellbare Kreuz-Rückenlehne
  • Ergonomischer Sattelsitz mit Sitztiefenverstellbarkeit um 5 cm
  • ohne Armlehnen
  • Polyamid-Fußkreuz
  • Hartbodenrollen
  • Belastbarkeit bis 120 kg
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
120 kg
Besonderheiten:
Sattelsitz mit Sitztiefenverstellung
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Sitwell Steifensand AG
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzform:
Sattelsitz
Textilzusammensetzung:
100% Polyester FR
Weitere Suchbegriffe: pendelhocker, Bandscheiben, Bandscheiben-Drehstühle, Bandscheibendrehstuhl, BandscheibenDrehstühle, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Drehsessel, Drehstuhl, Drehstühle, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Schreibtischstuhl, Steifensand, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 736,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,89*
€ 1.081,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,31*
€ 1.078,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,63*
€ 1.011,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,73*
€ 929,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 756,61*
€ 900,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,36*
€ 876,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.