Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 1000XCD Partikelschnitt 5x39mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter 1000XCD Partikelschnitt 5x39mm schwarz
Aktenvernichter 1000XCD Partikelschnitt 5x39mm schwarz
Aktenvernichter 1000XCD Partikelschnitt 5x39mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP45010
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     45010
EAN/GTIN:
     5019118000722
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Aktenvernichter mit Infrarot-Start/Stopp-Kontrolle und Rückwärtslauf
  • Schnittgeschwindigkeit ca. 430 Blatt pro Stunde
  • ausziehbarer Korb
  • vernichtet Kreditkarten, CDs/DVDs und kleinere Heftklammern
  • Sicherheitsstufe: DIN P-4
  • empfohlen für hochempfindliche und hochvertrauliche Daten
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
17.1 l
Breite:
264 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
222 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz/silber
Gehäusefarbe:
schwarz/silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
9.3 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
69 dB
Höhe:
477 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Swordfish
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.033 m/s
Schneidleistung:
10 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4x39 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
371 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, 45010, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenvernichter, Reißwolf, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
40069
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.