Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swordfish 40069 Aktenvernichter-Zubehör 1 Stück(e) Schmieröl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swordfish 40069 Aktenvernichter-Zubehör 1 Stück(e) Schmieröl
Swordfish 40069 Aktenvernichter-Zubehör 1 Stück(e) Schmieröl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27170438
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmieröl
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Schmieröl
Volumen (l)
240 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Schneidwalzen-Öl, aktenvernichter öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swordfish
45010
ab € 222,89*
Zubehör
Swordfish
40158
ab € 271,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.