Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 610air Team 41430 Partikelschnitt 0,8x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 610air Team 41430 Partikelschnitt 0,8x12mm
Aktenvernichter 610air Team 41430 Partikelschnitt 0,8x12mm
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000841430
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.08.41430
EAN/GTIN:
     4007885248561
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • mit dem einzigartigen Filtersystem DAHLE CleanTEC für ein besseres Raumklima und dem Komfort des Sicherheitspakets DAHLE Safe Technology
  • kraftvoller Motor für hohe Leistung, besonders leise
  • Vollstahl-Schneidwalzen aus hochwertigem Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
  • Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke
  • ergonomisch geformtes Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit
  • einfache und sichere Papierzuführung. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür
  • Auto-Reverse-Funktion
  • Energie-Einsparung durch zwei Inaktivitätsstufen: Schlafmodus nach 10 Minuten und komplette Abschaltung nach 30 Minuten
  • bequeme Entsorgung des Auffangbeutels durch weit zu öffnende Tür
  • hohe Lenkrollen für komfortablen Transport und sicheren Stand durch Feststellbremsen
  • hochwertiger Holz-Unterschrank
  • inklusive 10 Auffangbeutel und 400ml Öl
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Breite:
546 mm
Bruttogewicht:
51 kg
CD-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Farbname:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
hellgrau
Gerätegewicht:
45 kg
Höhe:
944 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Dahle
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0.8 mm
Schnittgröße:
0,8x12,0 mm
Sicherheitsstufe:
5
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-6
Tiefe:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, novus aktenvernichter, großmengen shredder, Büro, Büro-, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenv, HomeOfficeAktenv, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office-Aktenv, Persönlicher, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter, und
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,33*
€ 1.343,86*
Frei Haus
ab € 1.341,20*
€ 1.417,64*
Frei Haus
ab € 1.397,27*
€ 1.465,36*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.277,94*
€ 1.483,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.427,28*
€ 1.596,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,50*
€ 1.899,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,62*
€ 1.892,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,79*
€ 1.850,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.481,06*
€ 1.762,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.435,78*
€ 1.708,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,28*
€ 1.698,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.