Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät B3 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät B3 schwarz
Heftgerät B3 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_020-1261
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1261
EAN/GTIN:
     4009729009420
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Heftgerät Novus B3
  • das preiswerte robuste Büroheftgerät
  • mit Oberladetechnik
  • für 100 Heftklammern 24/6, Heftleistung 30 Blatt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.254 kg
Einlegetiefe:
65 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Heftart:
offen/geschlossen/nageln
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Novus
Material:
Metall
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 7,75*
€ 11,58*
Lager 467
2334
1
€ 5,87*
ab € 7,86*
€ 11,79*
2 Tage
123
1
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 13,29*
1
€ 7,95*
ab € 8,75*
€ 13,51*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 10,39*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.