Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-563004023 Herst.-Nr.: 020-1261 EAN/GTIN: 4009729009420 |
| |
|
| | |
| Preiswertes Büroheftgerät für jeden Schreibtisch. Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung. Oberlademechanik mit einfacher Klammerführung. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Gewicht: ca. 230 g. Lieferung inkl. 200 Klammern 24/6 DIN SUPER. Weitere Informationen: | | Heftleistung: | 30 Blatt | Farbe: | schwarz | Heftklammertyp: | 24/6 oder 26/6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,76* | € 11,50* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,78* | € 11,53* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,87* | € 11,74* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,79* | € 13,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,37* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|