Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_119205 Herst.-Nr.: 119205 EAN/GTIN: 4004675122377 |
| |
|
| | |
| - Textmarker Link-It
- schattenfrei kopierbar
- Strichstärke: 1+4 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
- Der erste Textmarker, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt. Rutschfest durch gummierten Dreikantschaft
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Der erste Textmarker, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt. Rutschfest durch gummierten Dreikantschaft | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | gelb | Strichbreite: | 1-5 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Kugelschreiber, Kuli, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, kugelschreiber schneider, highlighter, 1192, it, Link, Link-it, Linkit, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,52* | € 0,84* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,54* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|