Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-467056008 Herst.-Nr.: 50-119205 EAN/GTIN: 4004675122377 |
| |
|
| | |
| Textmarker Link-It. Schattenfrei kopierbar. Strichstärke: 1+4 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Der erste Textmarker, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. CO2-neutral hergestellt. Rutschfest durch gummierten Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: schwarz. Farbe: gelb. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | gelb | Strichstärke: | 1 + 4 mm | nachfüllbar: | nein | schattenfrei kopierbar: | nein | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Besonderheiten: | Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Kugelschreiber, Kuli, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker keilspitze 1 - 5 mm gelb, highlighter, highlighter gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,52* | € 0,85* | | | | Lager 690 | | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,54* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|