Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboardmarker Maxx 245 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboardmarker Maxx 245 blau
Glasboardmarker Maxx 245 blau
Glasboardmarker Maxx 245 blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_124503
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     124503
EAN/GTIN:
     4004675135421
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Boardmarker
Tafelschreiber
  • Glasboardmarker Maxx 245.
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Glasboardmarker für die Gestaltung von Glasboards und den meisten Glasoberflächen
  • Die Tinte ist stark deckend, lichtbeständig und trocken abwischbar.
  • Brillante und leuchtstarke Farben, fluoreszierend
  • Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar.
  • Farbe des Schaftes: tiefblau-schwarz
  • Strichstärke: 1-3 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Bruttogewicht:
0.019 kg
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
blau
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
tiefblau-blau
Schreibfarbe:
blau
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1-3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker, 245, Glasboardschreiber, Glastafelschreiber, Glastafelstifte, marker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,02*
Lager 467
803
1
€ 5,87*
ab € 1,95*
€ 3,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.