Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Füller Callissima apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibgeräteset Füller Callissima apricot
Schreibgeräteset Füller Callissima apricot
Schreibgeräteset Füller Callissima apricot
Schreibgeräteset Füller Callissima apricot
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_143806
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     143806
EAN/GTIN:
     4004675148155
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
  • Schreibgeräteset Callissima
  • 3 Schreibgeräte
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen apricot
  • Typbezeichnung der Schreibgeräte: Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Clip: Metall, silber
  • Beschreibung der Besonderheiten: Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Farbe des Schaftes: apricot
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
1,5/1,5/1,8mm
Besonderheiten:
Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet
Bruttogewicht:
0.1960 kg
Farbe:
apricot
Farbe des Clips:
silber
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Schneider
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 6 Tintenpatronen
Schaftfarbe:
apricot
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
423
€ 5,87*
ab € 10,87*
€ 17,22*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 17,62*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 12,48*
€ 18,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.