Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, apricot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-467155017
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     50-143806
EAN/GTIN:
     4004675148155
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Schreibgeräteset Callissima. 3 Schreibgeräte. Ausführung des Inhalts mit Packung: Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen apricot. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Beschreibung der Besonderheiten: Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: apricot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Füller mit 2 Vorderteile
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen
Farbe des Schaftes:
apricot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
276
€ 5,87*
ab € 10,93*
€ 17,24*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 11,94*
€ 17,63*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 12,55*
€ 18,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
163706
ab € 5,47*
Ähnlich
Schneider
163711
ab € 5,45*
Ähnlich
Schneider
163806
ab € 5,46*
Ähnlich
Schneider
163811
ab € 5,45*
Ähnlich
Schneider
163906
ab € 5,45*
Ähnlich
Schneider
163911
ab € 5,46*
Ähnlich
Schneider
143811
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.