Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, apricot SCHNEIDER 50-143806


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, apricot SCHNEIDER 50-143806
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, apricot SCHNEIDER 50-143806
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, apricot SCHNEIDER 50-143806
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, apricot SCHNEIDER 50-143806
Schreibgeräteset Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen, apricot SCHNEIDER 50-143806
Artikel-Nr.:
     639-467155017
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     50-143806
EAN/GTIN:
     4004675148155
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Schreibgeräteset Callissima. 3 Schreibgeräte. Ausführung des Inhalts mit Packung: Geschenkbox mit 1 Füller Callissima 1,1 mm, je 1 Vorderteil Callissima 1,5 mm und 1,8 mm, 1x 6er Schachtel Tintenpatronen apricot. Typbezeichnung der Schreibgeräte: Füller Callissima und Standard-Tintenpatronen. Material des Schaftes: Kunststoff. Clip: Metall, silber. Beschreibung der Besonderheiten: Kalligraphie-Füller in edler Metallic-Optik, verpackt in einer schicken Geschenkbox. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Farbe des Schaftes: apricot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibgeräte:
3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
apricot
Strichstärke:
1,1/1,5/1,8 mm
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Classima
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
423
€ 5,87*
ab € 10,87*
€ 17,22*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 11,91*
€ 17,62*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 12,48*
€ 18,52*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.