Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel 120x90cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel 120x90cm braun
Kork-Pin-Wandtafel 120x90cm braun
Kork-Pin-Wandtafel 120x90cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9003915022
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90039-15022
EAN/GTIN:
     4009729068854
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90039
  • Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork
  • Echtholzrahmen 15 mm
  • Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken
  • Größe (B x H): 120 x 90 cm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Marke:
Dahle
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
braun
Rahmenmaterial:
Holz
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.