Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschlitten / Monitorhalter MY fix 2.0 Monitorhalter anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschlitten / Monitorhalter MY fix 2.0 Monitorhalter anthrazit
Tragschlitten / Monitorhalter MY fix 2.0 Monitorhalter anthrazit
Tragschlitten / Monitorhalter MY fix 2.0 Monitorhalter anthrazit
Tragschlitten / Monitorhalter MY fix 2.0 Monitorhalter anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9111019000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     911+1019+000
EAN/GTIN:
     4009729068939
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • NOVUS MY fix 2.0 Monitorhalter
  • In der Höhe stufenlos verstellbarer Tragschlitten mit VESA 75/100 zur Anbindung an eine NOVUS MY Säule
  • Kreuzgelenk mit Pivot-Funktion für Arbeiten im Hochformat
  • Reichweite 50mm
  • Tragfähigkeit 5 kg
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Ausladung:
50 mm
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Befestigungsstandard:
75/100
Besonderheiten:
In der Höhe stufenlos verstellbarer Tragschlitten mit VESA 75/100
Bruttogewicht:
0.8720 kg
Farbe:
anthrazit
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
max. Schwenkbereich:
170 °
max. Traglast:
5 kg
Stand/Befestigung:
Schraubverbindung
Tragplatte neigbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Bildschirmbefestigung, Bildschirmhalter, Bildschirmhalterung, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitortragarm, Schlitten, Tragschlitten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
25
€ 5,87*
ab € 25,35*
€ 35,09*
€ 4,50*
ab € 25,58*
€ 35,17*
Frei Haus
ab € 35,39*
€ 48,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.