Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Topliner 967 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Topliner 967 rot
Fineliner Topliner 967 rot
Fineliner Topliner 967 rot
Fineliner Topliner 967 rot
Fineliner Topliner 967 rot
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9672
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9672
EAN/GTIN:
     4004675096722
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Schreibt und zeichnet fein und exakt
  • Die Spitzenfassung aus Edelstahl sorgt für gleichbleibend feine Schrift, Strichstärke ca
  • 0,4 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kennzeichnung der Schreibfarbe an Kappe und Stopfen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.01 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rot
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Marke:
Schneider
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,4 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: fineliner 0,4 mm schneider, schneider feinliner, feinliner 0,4 mm, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,39*
€ 0,73*
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,74*
1 Tag
264
1
€ 5,95*
ab € 0,44*
€ 0,83*
1
€ 7,95*
ab € 0,45*
€ 0,88*
10
€ 4,30*
ab € 0,59*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.