Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandskasten Ergänzung GGVSEB-Schutzausrüstung 2 Behälter Stahlblech DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KFZ-Verbandskasten Ergänzung GGVSEB-Schutzausrüstung 2 Behälter Stahlblech DIN 13164
KFZ-Verbandskasten Ergänzung GGVSEB-Schutzausrüstung 2 Behälter Stahlblech DIN 13164
KFZ-Verbandskasten Ergänzung GGVSEB-Schutzausrüstung 2 Behälter Stahlblech DIN 13164
KFZ-Verbandskasten Ergänzung GGVSEB-Schutzausrüstung 2 Behälter Stahlblech DIN 13164
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0301016
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301016
EAN/GTIN:
     4250108809487
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
  • Ergänzt den Kfz.-Verbandkasten für den Straßentransport gefährlicher Güter
  • Inhalt: Schutzbrille-Vollsicht EN 166
  • Handschuhe Neopren 30 cm Paar
  • oculav NIT Augenspülung 250 ml Sterillösung
  • Trinkwasserkonserven 100 ml a 3 Stück
  • 1 SIRIUS Rettungsdecke silber-gold 210 x 160 cm
  • 1 Einmal-Schürze 81 x 125 cm
  • Behälter:
  • Material: Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet
  • Umlaufende Profildichtung, Spannverschluss
  • Maße: 260 x 160 x 70 mm
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
orange
Höhe:
160 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
70 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 55,83*
€ 72,05*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 55,65*
€ 72,26*
17 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 56,27*
€ 72,69*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 81,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.