Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten Kiel leer schwarz ohne Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkasten Kiel leer schwarz ohne Dichtung
KFZ-Verbandkasten Kiel leer schwarz ohne Dichtung
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0304022
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0304022
EAN/GTIN:
     4250108809531
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • Kfz-Verbandkasten Kiel
  • 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff
  • mit Scharnier und Verschlusslaschen
  • Farbe schwarz, Siebdruckbeschriftung
  • Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
  • ohne Füllung
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.326 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
160 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 5,77*
€ 8,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 10,27*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 31,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,23*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,71*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,837*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 35,10*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,33*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,32*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,76*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.