Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompresse aluderm einzeln 10x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompresse aluderm einzeln 10x15cm
Kompresse aluderm einzeln 10x15cm
Kompresse aluderm einzeln 10x15cm
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1003209
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003209
EAN/GTIN:
     4250108803256
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
Verbandvlies
  • Aluminiumbedampft, steril in Peelpackung
  • aluderm - die sanfte Wundtherapie
  • aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen
  • aluderm ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung
  • Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm bringt immer Erleichterung
  • Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm begeistert
  • Der Erfolg, den aluderm bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes
  • aluderm ist ein außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff: aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies, sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage
  • aluderm hat viele gute Eigenschaften: aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, physiologisch unbedenklich, ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.0050 kg
Farbe:
aluminium
Länge:
150 mm
Marke:
Söhngen
Packungsinhalt:
1 Stück
Pharmazentralnummer (PZN):
3147258
Weitere Suchbegriffe: Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, kompressen 10x10 cm, wundkompressen, Auflage, Erste, Hilfe, Verbandsmaterial, Wundauflage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
1
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,62*
1
€ 7,95*
ab € 0,33*
€ 0,62*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 0,32*
€ 0,62*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 0,31*
€ 0,64*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 0,40*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5822
ab € 0,92*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,55*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 2,00*
Sonstiges
Soennecken
4818
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.