Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Erste Hilfe Koffer
>
Füllsätze
>
Füllsatz nach DIN 13157
>
Artikel
Verbandkasten Kiel Kunststoff schwarz mit Füllung Standard
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Söhngen
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#SOEH3003003
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
3003003
EAN/GTIN:
4250108801269
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandkasten KIEL - Kunststoff.
260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen
Farbe schwarz, Siebdruckbeschriftung.
Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile.
Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157 hinsichtlich Ausführung und Qualität.
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.934 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
160 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Erste-Hilfe
Weitere Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
,
Betriebsverbandkoffer
,
Betriebsverbandskasten
,
Erste Hilfe Kasten
,
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Austauschset
,
DIN-Füllsatz
,
Füllsatz
,
Füllsätze
,
NL-Norm-Füllsatz
,
Verbandkasten Nachfüllset
,
Verbandkastennachfüllset
,
Önorm-Füllsatz
,
Füllsatz nach DIN 13157
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
betriebsverbandkasten din 13157 inhalt
,
söhngen verbandkasten
,
verbandkasten en 13157
,
Erste
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
ErsteHilfeSchrank
,
Hilfe
,
Hilfe-Schrank
,
Sanitätskasten
,
Sanitätsschrank
,
Verbandsschrank
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
370
1
€ 5,45*
ab € 13,78*
€ 19,14*
Lager 1690
4 Tage
250
1
€ 5,99*
ab € 13,89*
€ 19,43*
Lager 1736
3 Tage
334
1
€ 4,99*
ab € 14,09*
€ 19,52*
Lager 4BULW
2 Tage
234
1
€ 5,59*
ab € 14,37*
€ 19,87*
Lager 467
9 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 15,89*
€ 21,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtung, Papier selbstk, 18x37 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Ergänzungsset DIN 13157 DIN-Änderung 2021
Söhngen
3003630
ab € 6,17*
Zubehör
Füllung Standard DIN 13 157
Söhngen
3003018
ab € 12,27*
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Wandhalterung KIEL Kunststoff schwarz
Söhngen
0010007
ab € 2,08*
Zubehör
Einweg-Atemschutzmaske ohne Ausatemventil, Schutzstufe FFP2, 20 Stück/VE
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,26*
Zubehör
Meldeblock zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen, DIN A5, 50 Blatt
k.A.
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen