Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkissen schwarz mit Füllung Standard DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkissen schwarz mit Füllung Standard DIN 13164
KFZ-Verbandkissen schwarz mit Füllung Standard DIN 13164
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH3004003
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004003
EAN/GTIN:
     4250108800453
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • 300 x 220 x 60 mm, gewebeverstärktes Kunstleder, schwarz, mit Reißverschluss
  • Der Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13164.
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.426 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
220 mm
Inhalt nach DIN:
16134
Marke:
Söhngen
Material:
Kunstleder
Tiefe:
60 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, verbandkasten söhngen din 13164, verbandkasten din 13164, söhngen verbandkasten, Erste, Hilfe, Notfall, Notfall-Tasche, NotfallTasche, Sanitätstasche, Tasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,69*
€ 20,60*
1
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,63*
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,63*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 22,72*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,19*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.