| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072197 Herst.-Nr.: 3004003 EAN/GTIN: 4250108800453 |
| |
|
| | |
| Kfz-Verbandkissen schwarz Füllung DIN 13164 - Maße sind 300 x 220 x 60 mm
- Hülle besteht aus gewebeverstärktem Kunstleder und Reißverschluss
- Farbe ist schwarz
Inhalt des Verbandkastens nach DIN 13164 - 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
- 1x Verbandtuch DIN SO 60x80cm
- 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 2x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
- 3x Dermotekt Kompresse 10x10cm a 2 Stück
- 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 3x WS-Fixierbinde 4mx8cm
- 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
- 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
- 1x Pflaster-Schnellverband-Set 40x6cm SO
- 2x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
- 1x aluderm-aluplast Sortiment DIN 13164
- 1x Dreiecktuch V SO RD
- 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
- 1x Erste-Hilfe-Schere 14,5cm kniegebogen st/st
- 1x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, verbandkasten söhngen din 13164, verbandkasten din 13164, söhngen verbandkasten, Verbandkissen, Kfz-Verbandset, Auto, Auto-Verbandskasten, Standard, DIN13164 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 14,68* | € 20,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 21,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,34* | € 21,54* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,24* | € 22,64* | | | | Lager 537 | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,12* | € 23,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|