Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten Kunststoff orange mit Füllung Standard DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandkasten Kunststoff orange mit Füllung Standard DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Kunststoff orange mit Füllung Standard DIN 13164
KFZ-Verbandkasten Kunststoff orange mit Füllung Standard DIN 13164
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH3004035
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004035
EAN/GTIN:
     4250108801252
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • Kfz.- Verbandkasten - Kunststoff.
  • 260 x 160 x 80 mm, Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen, Farbe orange, Siebdruckbeschriftung
  • Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
  • Der Inhalt entspricht den Anforderungen nach DIN 13164.
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Farbe:
orange
Höhe:
160 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 2,90*
ab € 11,45*
€ 16,48*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,16*
€ 22,70*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 25,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,95*
€ 26,58*
11 Tage
6
5
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.