Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten DIN 13164 26 x 8 x 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811355
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811355
Artikel-Nr.:
     94QG7-811355
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004035
EAN/GTIN:
     4250108801252
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
SÖHNGEN KFZ-Verbandkasten DIN 13164. Abschließbar: Nein. Breite: 260 mm. Farbe: Orange. Grundfarbe: Orange. Höhe: 80 mm. Lieferumfang: Inkl. Wandhalterung. Marke: SÖHNGEN. Material: Kunststoff. Tiefe: 160 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
680 g
Farbe:
Orange
Höhe:
160 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, söhngen kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, KFZ-VERBANDKASTEN, VERBANDKASTEN, SÖHNGEN, VERBANDSKASTEN, VERBANDKASTEN KFZ, KFZ VERBANDSKASTEN, AUTOVERBANDSKASTEN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 13,21*
€ 18,66*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 16,21*
€ 22,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 25,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,95*
€ 26,53*
11 Tage
9
5
Frei Haus
ab € 30,41*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,07*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.