Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 24 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 24 Farben
Fasermaler mit Dreikant-Griffzone Trio A-Z 0,7 mm Etui mit 24 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB37812401
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     378/1-24-01
EAN/GTIN:
     4006381355681
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler mit Dreikant-Griffzone STABILO Trio A-Z Etui
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe
  • Ausführung: feine F-Spitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar
  • speziell zum Malen und Schreiben. Dreieckige ergonomische Griffzone und eindrückgesicherte Spitze. Fördert eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Ventilierte Kappe, am Stiftende aufsteckbar. Nicht als Einzelstift erhältlich
  • Strichstärke: 0,7 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Zertifikate und Zulassungen: CE
  • Packungs-Inhalt: Kunststoffetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
auswaschbar:
ja
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
mehrfarbig
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
24 Stück
Schaftfarbe:
24 Farben
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
0,7 mm
wasserfest:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo set fasermaler, fasermaler stabilo, fasermaler, 378, Faserstift, Fineliner, Kinderfasermaler, Malstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,10*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,36*
1
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 8,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.