Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fasermaler
>
Artikel
Faserschreiber Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Menge:
Stück
Produktinformationen:
STABILO
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-761514
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
378/1-24-01
EAN/GTIN:
4006381355681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe, Ausführung: , feine F-Spitze, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, speziell zum Malen und Schreiben. Dreieckige ergonomische Griffzone. Fördert eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C, Strichstärke: 0,7 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: CE, Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
... >
Lager 690
>
Faser- und Rollerschreiber
>
Faserschreiber Etuis
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
stabilo set fasermaler
,
fasermaler stabilo
,
fasermaler
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,39*
€ 5,10*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,36*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 8,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 30,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen