Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigment liner 0,1mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pigment liner 0,1mm schwarz
Pigment liner 0,1mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAE30801-9
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     308 01-9
EAN/GTIN:
     4007817330395
Suchbegriffe:
Ersatzschaft Isograph
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
  • Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen
  • Cap off: kann 18 Stunden offen liegen, ohne einzutrocknen (Test ISO 554)
  • Airplane-safe: Ein automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
  • Die lange Metallspitze ist ideal für Lineale und Schablonen (z.B. 572 FL)
  • Die Pigmenttinte ist dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2), lichtbeständig und wasserfest
  • Der PP-Schaft garantiert eine lange Lebensdauer
  • Radierbar auf Transparentpapier, überstreichbar ohne auszubluten
  • NEUER hochwertiger, stabiler Metallclip
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0092 kg
dokumentenecht:
ja
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Staedtler
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,1 mm
wasserfest:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
143
1
€ 5,49*
ab € 1,31*
€ 2,25*
2 Tage
144
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,36*
1
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,62*
10
€ 4,16*
ab € 1,83*
€ 2,67*
Lager 467
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 1,58*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.