Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410130 Herst.-Nr.: 308 01-9 EAN/GTIN: 4007817330395 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber pigment liner 308 Fineliner, Material des Clips: hochwertiger, stabiler Metallclip. zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen, airplane-safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug, radierbar auf Zeichenfolie, überstreichbar ohne auszubluten. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: 0,1 mm, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: grau. Ausführung Spitze:, Strichstärke: 0,1 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | 0,1 mm | auswaschbar: | nein | dokumentenecht: | ja | Farbe des Schaftes: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Pigmentmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zeichentusche-Isograph, feinschreiber, Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,32* | € 2,27* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,38* | € 2,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,59* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,48* | € 2,63* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,83* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|