Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE613S Herst.-Nr.: 613 S EAN/GTIN: 4007817613955 |
| |
|
| | |
| - Markerhalter für Magnettafel @Lumocolor Whiteboard set
- Produktverwendung: praktische Grundausstattung
- Ausführung: Stifte, Spray,Magneten, Wischer
- magnethaftend
- Reinigungsspray FCKW frei.
- Werkstoff: Kunststoff
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Farbname: | transparent | magnethaftend: | ja | Marke: | Staedtler | Material: | Kunststoff | Verwendung für: | praktische Grundausstattung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, haftmagnete rund, haftmagnet, whiteboard-marker lumocolor, Grundausstattung, Magnet, Magnet-Set, MagnetSet, Magnettafel, Magnettafel-Set, MagnettafelSet, Markerhalter, Reinigungs, Reinigungs-Set, ReinigungsSet, Set, Starterset, Whiteboard, Whiteboard-Set, WhiteboardSet |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,21* | € 17,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,51* | € 18,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,22* | € 19,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,75* | € 19,83* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 13,97* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|