Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock Premium A5 50 Blatt Lineatur 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulblock Premium A5 50 Blatt Lineatur 2
Schulblock Premium A5 50 Blatt Lineatur 2
Artikel-Nr.:
     467-#STAU42002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     42002
EAN/GTIN:
     4006050420023
Suchbegriffe:
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock
Schulblöcke
  • Schulblock PREMIUM Academy
  • Ausführung Papier: chlorfrei gebleicht, 90 g/qm
  • Ausstattung: 2-fach gelocht
  • Hintergrund farbig hinterlegt, extra glattes Papier
  • 50 Blatt/Block
  • Papierformat: A5
  • Ausführung der Lineatur: Lin. 2 für das 2. Schuljahr
  • Farbe des Einbandes: farbig mit Tiermotiv
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Lineatur:
Lineatur 2
Lochung:
2-fach
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schulblock Lineatur 2, schulblock a5 lineatur 2, schulblock, schulblock a5, Block, Briefblock, liniert, Notizblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,18*
2 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,25*
1 Tag
248
2
€ 5,49*
ab € 1,54*
€ 2,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0288* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.