Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock 2. Schuljahr, A5, 50 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734042002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulblock 2. Schuljahr, A5, 50 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734042002
Schulblock 2. Schuljahr, A5, 50 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734042002
Schulblock 2. Schuljahr, A5, 50 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734042002
Schulblock 2. Schuljahr, A5, 50 Blatt, Lin.2, liniert STAUFEN PREMIUM 734042002
Artikel-Nr.:
     639-734042002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734042002
EAN/GTIN:
     4006050420023
Suchbegriffe:
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock
Schulblöcke
Schulblock PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleicht, 90 g/qm. Ausstattung: 2-fach gelocht. Hintergrund farbig hinterlegt, extra glattes Papier. 50 Blatt/Block. Papierformat: A5. Ausführung der Lineatur: Lin. 2 für das 2. Schuljahr. Farbe des Einbandes: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 42002).
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
Lin 2 | liniert vier Linien pro Zeile, Abstand 4 mm
Flächenmasse des Papiers:
90
Lochung:
2-fach
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Schulblock Lineatur 2, schulblock a5 lineatur 2, schulblock, schulblock a5, 2., Schuljahr, A5, 50, Blatt, Lin.2, liniert, STAUFEN, PREMIUM, 734042002
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,18*
Lager 639
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,28*
€ 2,25*
1 Tag
248
2
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,64*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0256* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.