Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock 2. Schuljahr, A5, 50 Blatt, Lin.2, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-734042002
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734042002
EAN/GTIN:
     4006050420023
Suchbegriffe:
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock
Schulblöcke
Schulblock PREMIUM Academy. Ausführung Papier: chlorfrei gebleicht, 90 g/qm. Ausstattung: 2-fach gelocht. Hintergrund farbig hinterlegt, extra glattes Papier. 50 Blatt/Block. Papierformat: A5. Ausführung der Lineatur: Lin. 2 für das 2. Schuljahr. Farbe des Einbandes: farbig mit Tiermotiv. (Alte Artikelnummer: 42002).
Weitere Informationen:
Lineatur:
2: 2. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt)
Format:
A5
Grammatur:
90 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Lochung:
2-fach
Ausführung der Bindung:
am Kopf geleimt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei
Beschreibung der Besonderheiten:
extra glattes Premium-Papier
Weitere Suchbegriffe: Schulblock Lineatur 2, schulblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 2,24*
Lager 690
126
2
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,67*
10 Tage
126
2
€ 5,87*
ab € 1,54*
€ 2,71*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,031* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.