Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülertafel Original Scolaflex VA Kunststoff 25,9x17,7 cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schülertafel Original Scolaflex VA Kunststoff 25,9x17,7 cm schwarz
Schülertafel Original Scolaflex VA Kunststoff 25,9x17,7 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794726000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794726000
EAN/GTIN:
     4006050200403
Suchbegriffe:
Schreibtafel
Schultafel
Schreiblerntafel
Schülertafel
  • Schülertafel Original Scolaflex VA
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Unzerbrechlich
  • Größe Tafel (B x H): 25,9 x 17,7 cm
  • Lineatur Vorderseite/Lineatur Rückseite: 7 Systeme 7:7:7 mm/7 mm kariert
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
unzerbrechlich
Breite:
259 mm
Bruttogewicht:
0.1200 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
177 mm
Marke:
Staufen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schülertafel staufen, schreibtafel, Kreidetafel, Schiefertafel, Scolaflex, Scolaflex-Tafel, ScolaflexTafel, Tafel, VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,46*
€ 126,6874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,63*
€ 125,6997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,18*
€ 119,2142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,79*
€ 108,0401
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,68*
€ 107,9092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.