Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styrokay 12 Schübe 11mm Front offen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styrokay 12 Schübe 11mm Front offen weiß
Schubladenbox styrokay 12 Schübe 11mm Front offen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STYR2020105
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     20201.05
EAN/GTIN:
     7612176102414
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenbox styrokay
  • Verwendung für Papierformate: bis C4
  • mit 12 offenen Schüben
  • stapelbar
  • kann auch als ganze Anlage konzipiert werden, mit verschiedenen Schubladentypen und Gehäusehöhen
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Größe (B x H x T): 270 x 238 x 345 mm
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
12
Art der Schubladenfront:
offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Front offen
Breite:
270 mm
Farbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß
Farbname:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
238 mm
Höhe der Schublade:
11 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, schubladenbox offen weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,00*
€ 120,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,37*
€ 123,27*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 126,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
20103-05
ab € 116,37*
Ähnlich
Styro
20202-05
ab € 60,80*
Ähnlich
Styro
20203-05
ab € 69,36*
Ähnlich
Styro
20104-05
ab € 76,93*
Ähnlich
Styro
20106-05
ab € 91,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.