Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styrokay 6 Schübe 29mm Front geschlossen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styrokay 6 Schübe 29mm Front geschlossen weiß
Schubladenbox styrokay 6 Schübe 29mm Front geschlossen weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STYR2020305
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     20203.05
EAN/GTIN:
     7612176102438
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenbox styrokay
  • Verwendung für Papierformate: bis C4
  • mit 6 geschlossenen Schüben
  • stapelbar
  • kann auch als ganze Anlage konzipiert werden, mit verschiedenen Schubladentypen und Gehäusehöhen
  • Werkstoff: Polystyrol
  • Größe (B x H x T): 270 x 238 x 345 mm
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
6
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Front geschlossen
Breite:
270 mm
Farbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß
Farbname:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
238 mm
Höhe der Schublade:
29 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, styro schubladenbox weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 69,36*
€ 89,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,07*
€ 93,81*
3 Tage
6
€ 5,50*
ab € 73,20*
€ 93,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
20201-05
ab € 94,00*
Ähnlich
Styro
20103-05
ab € 116,37*
Ähnlich
Styro
20202-05
ab € 60,80*
Ähnlich
Styro
20104-05
ab € 76,93*
Ähnlich
Styro
20106-05
ab € 91,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.