Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilstation styropost Grundeinheit 18 Fächer grau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postverteilstation styropost Grundeinheit 18 Fächer grau/transparent
Postverteilstation styropost Grundeinheit 18 Fächer grau/transparent
Artikel-Nr.:
     467-#STYR228030682
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0306.82
EAN/GTIN:
     7612176066334
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Ablage- und Sortierstation styropost Trio Power
  • Anzahl der Fächer: 18
  • mit Erweiterungseinheiten in Höhe und Breite ausbaubar
  • mit Befestigungsfüßen für rutschfeste Plazierung
  • jedes Fach beschritbar
  • unmontierte Lieferung
  • Beschriftungsmaterial und Befestigungsfüße im Lieferumfang enthalten
  • Verwendung für Papierformate: B4
  • Innenmaße des Fachs (B x H x T): 280 x 90 x 380 mm
  • Werkstoff: hochwertiges Polystyrol
  • Größe (B x H x T): 900 x 631 x 400 mm
  • Farbe Seiten- und Rückwände: transparent
  • Farbe Boden: lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
18
Anzahl der Schubfächer:
18
Breite:
900 mm
Farbe:
grau
Farbe des Gehäuses:
lichtgrau
Farbname:
grau/transparent
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Höhe:
631 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,41*
€ 239,32*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 192,27*
€ 241,71*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 213,13*
€ 268,28*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 300,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,69*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,41*
Ähnlich
Styro
228-0304.82
ab € 145,97*
Ähnlich
Styro
228-0305.82
ab € 171,84*
Ähnlich
Styro
228-0307.82
ab € 215,40*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 90,02*
Ähnlich
Styro
228-0303.82
ab € 119,98*
Ähnlich
Styro
228-1302.82
ab € 68,35*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.