Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 50mmx33m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenmarkierungsband 50mmx33m blau
Bodenmarkierungsband 50mmx33m blau
Bodenmarkierungsband 50mmx33m blau
Artikel-Nr.:
     467-#TARI197701
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197701
EAN/GTIN:
     3377991977015
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Packband
Packklebeband
  • Die spezifische Verwendung dieses Klebebandes für Fußböden im Innenbereich wird durch das stark strapazierfähige, blickdichte Vinyl (150Mikrometer) erreicht und ist damit für regelmäßige mechanische Beanspruchung durch Fußgänger und Transportgeräte geeignet.
  • Das Fußbodenklebeband ist mit dem Handabrollgerät, welches auch für Packbänder verwendet wird, leicht zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
blau
Marke:
Tarifold Pro
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Rollenlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, bodenmarkierungsband 50mmx33m blau, bodenmarkierband, bodenmarkierband blau, Bodenmarkierung, Fußbodenkennzeichnung, Fußbodenklebeband, Fußbodensymbol, Hallenmarkierung, Industriemarkierung, Kennzeichnung, Kennzeichnungsband, Klebeband, Lagerplatzkennzeichnung, Sicherheitsklebeband, Stellplatzmarkierung, Warnfarbenband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,44*
€ 10,26*
€ 4,30*
ab € 12,34*
€ 17,60*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.