Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband 4169 50mm x 33m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041690005793
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169-00057-93
EAN/GTIN:
     4042448859020
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
  • Markierungsband mit Weich-PVC-Träger und Acrylatklebmasse
  • für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen
  • zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen
  • als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
  • für Unterteilung in Spielfelder
  • zum Markieren von Gängen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.1927 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Gesamtdicke:
0,18 mm
Klebkraft:
1,8 N/cm
Klebmasse:
Acrylat
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
200 %
Reißkraft:
30 N/cm
Rollenlänge:
33 m
Trägermaterial:
Weich-PVC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 19,91*
€ 28,84*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 36,51*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,22*
€ 48,19*
4 Tage
37
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 37,05*
€ 53,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,57*
€ 54,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,18849* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 289,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1719693
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.