Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm tesafilm 4204 19mmx33m PVC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebefilm tesafilm 4204 19mmx33m PVC farblos
Klebefilm tesafilm 4204 19mmx33m PVC farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04204-00004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04204-00004
EAN/GTIN:
     4005800003707
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
  • Klebefilm tesafilm 4204
  • Werkstoff: PVC
  • Unsichtbar
  • Schattenfrei kopierbar
  • Lichtpausfähig
  • Reißfest
  • Alterungsbeständig
  • Mit guter Klebkraft, transparent, für alle tesafilm Abroller geeignet
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.044 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Kerndurchmesser:
26 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
59 mic
Rollenlänge:
33 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm 19mm/33m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, 04204, 4204, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm, kristallklar, Tesafilm, transparent, Universal, Universal-Klebefilm, UniversalKlebefilm, unsichtbar
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 1,86*
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,05*
8
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,41*
8 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 2,41*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,04122* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,06*
Zubehör
VEPATIM
WX-67910
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.