Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-Profil Gummidichtung tesamoll 10mx9mmx5,5mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P-Profil Gummidichtung tesamoll 10mx9mmx5,5mm weiß
P-Profil Gummidichtung tesamoll 10mx9mmx5,5mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TESA0539500100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05395-00100
EAN/GTIN:
     4042448104496
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterabdichtung
  • Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll P-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen.
  • Speziell geeignet für größere Spalten aufgrund des Hohlprofils
  • Spart bis zu 35% Heizkosten ein (bei entsprechender Spaltabdeckung)
  • für Spalten von 2-5mm
  • Haltbarkeit 4-8 Jahre
  • Leicht wieder entfernbar
  • Hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -50 bis zu +60 Grad C
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
5.5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Material:
Kunststoff
Rollenlänge:
10 m
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,94*
€ 13,03*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,25*
1
€ 4,75*
ab € 10,75*
€ 13,78*
1
€ 6,78*
ab € 11,46*
€ 14,71*
1
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,094* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,79*
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,85*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,58*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.