Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® CLASSIC P-Profil-Gummidichtung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 05395-00100
tesa 05395-00100
tesa 05395-00100 Detail 1
tesa 05395-00100 Detail 2
tesa 05395-00100 Detail 3
tesa 05395-00100 Detail 4
tesa 05395-00100 Detail 5
tesa 05395-00100 Detail 6
tesa 05395-00100 Detail 7
tesa 05395-00100 Detail 8
tesa 05395-00100 Detail 9
tesa 05395-00100 Detail 10
tesa 05395-00100 Detail 11
tesa 05395-00100 Detail 12
Artikel-Nr.:
     3310-TE-05395-00100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05395-00100
EAN/GTIN:
     4042448104496
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterabdichtung

tesamoll® CLASSIC P-Profil-Gummidichtung, weiß, 10 m x 9 mm x 5,5 mm, für Spaltbreiten 2 - 5 mm, 1 Rolle

Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® CLASSIC P-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen. Speziell geeignet für größere Spalten aufgrund des Hohlprofils. Spart bis zu 35 % Heizkosten ein.*

  • Für Spaltenbreiten von 2 - 5 mm geeignet
  • Mindestlebensdauer: 8 Jahr
  • Leicht wieder entfernbar
  • Hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -50° C bis zu +60° C
  • Erhältliche Farben: Weiß und Braun

* Gilt für die Abdichtung des maximal angegebenen Spaltes in Abhängigkeit vom Gebäudezustand, Wetter und Energiesparpreisen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
weiß
Größe:
10 m x 9 mm x 5,5 mm
Spaltbreite:
2 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterdichtung, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Profil-Dichtung, Profildichtung, tesamoll dichtband weiß 19mmx10mx3mm, dichtband tesa, dichtband, fensterdichtungen, türdichtungen, gummiprofile, gummidichtung, energiesparen im haushalt, fenstersanierung, fensterdichtung, fenster gummidichtung, gummidichtung fenster, gummidichtung tür, gummidichtung türen, profilgummidichtung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,99*
€ 13,17*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,30*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 10,76*
€ 13,95*
1
€ 6,78*
ab € 11,51*
€ 14,88*
1
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,076* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,81*
Ähnlich
tesa
05445-00100
ab € 8,87*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,89*
Ähnlich
tesa
05390-00100-02
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.