Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenhalter Dusche Klaam verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenhalter Dusche Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Seifenhalter Dusche Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Seifenhalter Dusche Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Seifenhalter Dusche Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40269-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40269-00000
EAN/GTIN:
     4042448447807
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
tesa seifenablage
  • Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa klaam Seifenhalter auf Bohren verzichten.
  • Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube.
  • So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Seifenkorb anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Auch optisch ist die Seifenablage eine Bereicherung für jedes Badezimmer.
  • Abmessung: HxBxT 60x135x117mm
Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.3380 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
60 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, Seifenspender40269
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,81*
€ 33,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,49*
€ 33,51*
€ 3,50*
ab € 39,72*
€ 52,54*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 52,01*
€ 67,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40268-00000
ab € 21,66*
Ähnlich
tesa
40265-00000
ab € 44,67*
Ähnlich
tesa
40262-00000-00
ab € 20,20*
Ähnlich
tesa
40270-00000-00
ab € 20,99*
Ähnlich
tesa
40267-00000-00
ab € 39,23*
Ähnlich
tesa
40263-00000-00
ab € 12,62*
Ähnlich
tesa
40261-00000-00
ab € 34,91*
Ähnlich
tesa
40264-00000-00
ab € 33,70*
Ähnlich
tesa
40266-00000-00
ab € 23,76*
Ähnlich
tesa
40260-00000-00
ab € 32,15*
Ähnlich
tesa
40258-00000-00
ab € 20,14*
Ähnlich
tesa
40259-00000-00
ab € 25,55*
Ähnlich
tesa
40271-00000-00
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.