Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband Powerbond Transparent 19mmx5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband Powerbond Transparent 19mmx5m
Montageband Powerbond Transparent 19mmx5m
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55744-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55744-00001
EAN/GTIN:
     4042448843180
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Für die unsichtbare Befestigung, z.B. von transparenten Gegenständen oder beim Anbringung auf Glasscheiben bietet das tesa Montageband TRANSPARENT eine hervorragende Lösung
  • Beidseitig stark klebend
  • Individuell zuschneidbar
  • Besonders dünn und transparent für unsichtbares Verkleben durchsichtiger Materialien
  • Hält bis zu 2 kg (Bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen) pro 10 cm Montageband
  • Hält auf Glas, Kacheln, Putz, Holz und den meisten Kunststoffen
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
doppelseitig:
ja
Farbe:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
5 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,95*
€ 11,43*
1
€ 4,75*
ab € 8,96*
€ 12,16*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 9,56*
€ 12,22*
3 Tage
36
1
€ 2,90*
ab € 9,39*
€ 12,75*
1
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55743-00001-02
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.