Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Montageband Powerbond 55744 Transparent 19 mm (B) x 5 m (L) Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 832539
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 832539
Artikel-Nr.:
     94QG7-832539
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55744-00001-20
EAN/GTIN:
     4042448843180
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Montageband PowerBond. Abrisskante: Nein. Ausführung: Beidseitig klebend. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 5000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Zweiseitig Transparent Klebend. Geeignet für: Für den Einsatz in Innenräumen. Gewicht: 261 g. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 27 mm. Leistung: 3 W. Lieferumfang: 1 x Montageband. Länge: 5000 mm. Länge (m): 5 m. Marke: tesa. Material: Papier. Materialstärke: 35 Mikron. Produktlinie: Powerbond. Tiefe: 100 mm. Tragkraft (maximal): 42 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
261 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
27 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 5mx19mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, MONTAGEBAND, BAND, BÄNDER, BÄNDER TESA, TESA BAND, TESA BÄNDER, TESA, TESA MONTAGEBAND, MONTAGEBÄNDER, MONTAGEBÄNDER TESA, GEWEBEKLEBEBAND, GEWEBEBAND, REPARATURBAND, PANZERBAND, PANZERTAPE, KRAFTKLEBEBAND, GAFFATAPE, GAFFERBAND, GAFFERTAPE, GAFFABAND, DUCTTAPE, GEWEBEBÄNDER, REPARATURKLEBEBAND, GAFFER, GAFFA, DUCT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 8,95*
€ 11,43*
1
€ 4,75*
ab € 8,96*
€ 12,16*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 9,56*
€ 12,22*
Lager 94QG7
36
1
€ 2,90*
ab € 9,39*
€ 12,75*
1
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55743-00001-02
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.