Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband extra Power Perfect 19mmx25m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband extra Power Perfect 19mmx25m schwarz
Gewebeband extra Power Perfect 19mmx25m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TESA56339-00002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56339-00002
EAN/GTIN:
     4042448044310
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Das tesa extra Power Perfect Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby
  • Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen
  • In vielen Farben erhältlich
  • Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
  • Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse
  • Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
  • Reißfest, aber von Hand einreißbar
  • Beschreibbar
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
nein
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.177 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 19mm x 25m, gewebe-band tesa, gewebe band, 56339, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 12,82*
€ 16,79*
1
€ 4,75*
ab € 12,89*
€ 17,06*
1
€ 6,78*
ab € 13,40*
€ 17,84*
1
€ 4,00*
ab € 13,79*
€ 18,46*
1
€ 5,50*
ab € 15,42*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 134,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.