Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze orange
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze orange
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze orange
Artikel-Nr.:
     467-#TOMBABT933
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-933
EAN/GTIN:
     4901991902198
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
  • Fasermaler mit 2 Spitzen
  • Die Feinspitze kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht, zum Beispiel beim Zeichnen an Schablonen oder beim Skizzieren von Konturen und Details
  • Seine zweite Spitze ist breit und flexibel wie ein Pinsel
  • Sie ermöglicht einen flächigen Farbauftrag z.B. beim Kolorieren oder Aquarellieren
  • Da beide Stift-Spitzen über eine gemeinsame Füllung mit Tinte versorgt werden, wird vermieden, dass die öfter beanspruchte Spitze eher leergeschrieben wird als die weniger benutzte.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Marke:
Tombow
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
orange
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, tombow brushpen, brushpen, fasermaler orange, 933, Abt, Bruchpen, Dualbrushpen, Faserstift, Fineliner, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
ABT-925
ab € 2,16*
Ähnlich
Tombow
ABT-946
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-947
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-990
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-993
ab € 2,37*
Ähnlich
Tombow
ABT-969
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-985
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-991
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-912
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-905
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-977
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow
ABT-992
ab € 2,36*
Ähnlich
Tombow
ABT-942
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.