Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Pinselmaler
>
Artikel
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis cool gray 8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#TOMBABTN52
Hersteller:
Tombow
Herst.-Nr.:
ABT-N52
EAN/GTIN:
4901991647846
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Aquarellierbarer Fasermaler mit zwei Spitzen
Die Feinspitze (Strichstärke ca. 0,8 mm) kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht
Die zweite Spitze ist eine flexible Pinselspitze
Die Strichstärke variiert je nach ausgeübtem Druck und beträgt bis zu ca. 10 mm
Hergestellt auf Wasserbasis: Die Farben können miteinander vermischt werden und sind mit herrlichen Farbverläufen aquarellierbar
Perfekt für Handlettering, Aquarell, Illustrationen, Stempeln / Karten gestalten, Comic / Manga zeichnen, Journaling, Mandalas kolorieren u.v.m.
Die Farben sind säurefrei, ungiftig und geruchlos
Lichtechtheit wird nicht garantiert
Farbe: cool gray 8
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Zwei Spitzen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbname:
cool gray 8
Marke:
Tombow
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
cool gray 8
Spitzenart:
Rundspitze/Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
wasserfest:
nein
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
tombow brushpen
,
brushpen
,
brushpen grau
,
Abt
,
Bruchpen
,
Dual
,
Dual-maler
,
Dual-Stift
,
Dualbrushpen
,
Dualmaler
,
DualStift
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Faserstift
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Fineliner
,
maler
,
Malstift
,
Pinselspitze
,
Pinselstift
,
Stift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow 272472063 Filzstift Fein / Mittel Blau, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb
Tombow
272472063
ab € 13,18*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,55*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-18P-3
ab € 38,01*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-6P-1
ab € 12,07*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Tombow
ABT-18P-2
ab € 35,35*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Tombow
ABT-18P-5
ab € 36,81*
Ähnlich
Tombow ABT Marker Pinsel/feine Spitze Mehrfarbig
Tombow
ABT-12P-4
ab € 24,58*
Ähnlich
Tombow ABT-12P-1 Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,89*
Ähnlich
Tombow ABT-18P-1 Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-18P-1
ab € 35,44*
Ähnlich
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Tombow
ABT-291
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow ABT-379 Filzstift Fein Grün
Tombow
ABT-379
ab € 2,35*
Ähnlich
Tombow ABT-6P-2 Filzstift Fein Blau, Minze, Pink, Violett, Gelb
Tombow
ABT-6P-2
ab € 12,32*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis aqua
Tombow
ABT-401
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis bright blue
Tombow
ABT-403
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis jet blue
Tombow
ABT-569
ab € 2,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen