Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Pinselmaler
>
Artikel
Tombow ABT-379 Filzstift Fein Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-107728337
Hersteller:
Tombow
Herst.-Nr.:
ABT-379
EAN/GTIN:
4901991647754
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Fein
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.3 mm
Strichbreite (min)
3 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Filzstifte
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Brushpen
,
Fasermaler Brushpen
,
Pinsel-Fasermaler
,
Pinsel-Faserstift
,
Pinselmaler
,
Pinselmarker
,
tombow brushpen
,
brushpen
,
fasermaler grün
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow 272472063 Filzstift Fein / Mittel Blau, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb
Tombow
272472063
ab € 13,26*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau
Tombow
ABT-12P-3
ab € 23,69*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-18P-3
ab € 37,88*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-6P-1
ab € 12,07*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Tombow
ABT-18P-2
ab € 35,11*
Ähnlich
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Tombow
ABT-18P-5
ab € 36,89*
Ähnlich
Tombow ABT Marker Pinsel/feine Spitze Mehrfarbig
Tombow
ABT-12P-4
ab € 24,50*
Ähnlich
Tombow ABT-12P-1 Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-12P-1
ab € 23,74*
Ähnlich
Tombow ABT-18P-1 Filzstift Mehrfarbig
Tombow
ABT-18P-1
ab € 35,33*
Ähnlich
Tombow ABT-291 Filzstift Fein Hellblau
Tombow
ABT-291
ab € 2,34*
Ähnlich
Tombow ABT-6P-2 Filzstift Fein Blau, Minze, Pink, Violett, Gelb
Tombow
ABT-6P-2
ab € 12,59*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis aqua
Tombow
ABT-401
ab € 2,34*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis bright blue
Tombow
ABT-403
ab € 2,34*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis cool gray 8
Tombow
ABT-N52
ab € 2,36*
Ähnlich
Dual-Fasermaler ABT mit Rundspitze/Pinselspitze Wasserbasis jet blue
Tombow
ABT-569
ab € 2,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen